BELDEN | SNS6PLA
Connecteurs mâle à compression Série « F » Snap-N-Seal

Nº PIÈCE FAB.  SNS6PLA
Nº PIÈCE  270473
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Applications

Belden connecteurs à Compression de deux pièces à snap-N-Seal pour plénum cable applications. Grâce à un procédé unique de compression 360, connecteurs Snap-N-Seal offrent également la protection de fuite de signal requise pour les systèmes d’aujourd'hui.

Caractéristiques

  • Connecteurs, fabriqués en laiton de haute qualité, NiTin plaqué pour une résistance maximale à la corrosion.
  • Conception intègre en plastique résistant aux UV et joints toriques.
  • 1/4"-1/4 » préparation des câbles est standard.
  • Plusieurs options de l’outil faire installation facile, rapide et fiable.
  • Conçu pour ces câbles de plénum  :
  • Belden 9116P
  • Coleman 921007 et 921015
  • 2275V et CommScope 2275 K
  • Tappan fil et câble P18SBCRG6X2
  • Fois la fibre T6FEP60-VCP

Spécifications  :

Type F
Code UNSPSC 39121414

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.