SAMSUNG TECHWIN | SNV-3082
Caméra à dôme IP vandale, 4CIF, objectif varifocal 3,9 x (2,8-11 mm), H.264/MJPEG/MPEG4, WDR, vrai D/N, SD/SDHC, 12 V DC/24 V AC/PoE, IP66, IK10, intégré - 40ºF 24 V AC chauffage

Nº PIÈCE FAB.  SNV-3082
Nº PIÈCE  493566
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau SNV-3082 utilise le chipset DSP A1 de Samsung Techwin pour livrer 4-CIF des images de résolution avec la meilleure qualité et la clarté de la classe. La technologie Wide Dynamic Range (WDR) il est en mesure d’affronter des conditions d’éclairage difficiles afin d’afficher une image bien équilibrée dans l’ensemble de toute la scène, ce qui convient pour les zones disposant de forts contrastes de lumière/obscurité. Une fonctionnalité multistreaming signifie que H.264 ou MPEG4 et MJPEG peuvent être transmises simultanément, ce qui permet en temps réel monitori ng, de qualité ou d’enregistrement de haute efficacité, mobile de surveillance, de notification par courrier électronique et en enregistrant sur carte mémoire SD. Encastrées dans un boîtier anti-vandalisme résistant et étanche IP66, la SNV-3082 convient à l’installation tant à l’intérieur et extérieur s.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution TVL 600
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.