SAMSUNG TECHWIN | SNV-5080R
Réseau 15m IR caméra dôme anti-vandale, 1,3MP, HD720p, motorisé lentille 2,8 x objectif 3-8,5 mm, H.264/MJPEG/MPEG4, vrai D/N, SD/SDHC, 12V DC/24AC/PoE, IP66 IK10, intégré - 40F 24V AC chauffage

Nº PIÈCE FAB.  SNV-5080R
Nº PIÈCE  506628
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La SNV-5080R est une caméra dôme anti-vandale haute performance avec LED IR intégrées ce qui convient pour une utilisation dans les applications les plus exigeantes. Avec compression H.264 et HD mégapixels sortie 720 p, il est capable de sujets éclairantes vers le haut t o 50 pieds de l’appareil photo afin de fournir des images haute résolution de bande passante, aussi bien pendant la journée et la nuit. Encastrées dans un robuste boîtier anti-vandalisme et résistant aux intempéries à IP66, la SNV-5080R est approprié pour le montage les deux à l’intérieur et UO tdoors et construit pour durer

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Max. 1,3 résolution mp 1280 x 1024
  • 16:9 résolution de 720p HD support
  • 3 à 8,5 mm 2,8 x objectif vari-focal motorisé
  • H.264, MPEG-4, MJPEG codec multiples
  • Diffusion multiple
  • PoE, SD mémoire, IP66, LED IR 15ea
  • Analytique de vidéo intelligente
  • Anti-vandalisme IK10 évalué

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1280 X 1024
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.