SAMSUNG TECHWIN | SNV-7082
Caméra réseau dôme anti-vandale, 3MP, HD1080p complet, motorisé Simple Focus 2,8 x 3 à 8,5 mm, H.264/MJPEG, WDR, vrai D/N, SD/SDHC, 12 V DC/PoE, IP66, IK10, intégré - 40F PoE radiateur

Nº PIÈCE FAB.  SNV-7082
Nº PIÈCE  498975
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Samsung présente il a mis à jour la ligne 3 Full HD caméras réseau mégapixel conçu pour des solutions de surveillance avancé. Ces caméras sont équipées de technologies progressives comme pointe WDR (Wide Dynamic Range) pour fournir des images de qualité supérieure dans les scènes à contraste élevé et Auto Back Focus à simplifier l’installation. Les autres caractéristiques comprennent  : SSDR (Samsung Super Dynamic Range) pour améliorer la reproduction des couleurs et la résolution et réduire le bruit du signal, détection des visages - prioriser les visages dans une image, Audi o détection - alerter le système d’événements échappant au champ de vision de la caméra, ROI (région d’intérêt) - mettant en lumière les domaines critiques dans le champ de vision de la caméra et le vrai jour/nuit pour des images de qualité supérieure dans l’obscurité.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.