SAMSUNG TECHWIN | SNV-7084
Réseau de caméra, anti-vandalisme, Dôme, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution 2048 x 1536, F1,2 varifocale/DC Auto Iris 3 MM Lens, 24 VAC/12 VDC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SNV-7084
Nº PIÈCE  556994
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Longueur focale min 3 MM motorisé avec objectif varifocale
  • Simple mise au point, P-Iris
  • Enhanced DIS, désembuage
  • 3M WDR en temps réel
  • Multi-Crop en Streaming, chauffage par PoE
  • Emplacement mémoire micro SD/SDHC/SDXC
  • Prise en charge Audio bidirectionnelle

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610