SAMSUNG TECHWIN | SNV-7084R
WiseNet III réseau IR Anti-vandale, caméra dôme, 3 MP 30 fps, Full HD(1080p) @ 60 fps, P-Iris motorisé Simple Focus Lens x 2,8 (3-8,5 mm), H.264/MJPEG, 120 dB WDR, vélociste/N, SD/SDHC/SDXC, IP66, IK10, Built - 40ºF chauffage alimenté par 24 V AC seulement

Nº PIÈCE FAB.  SNV-7084R
Nº PIÈCE  556995
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 30 fps @ 2, 048 x 1, 536 / 60 fps @1, 920 x 1, 080
  • Simple mise au point (VF motorisés)
  • Jour/nuit (ICR), accroître les DIS, désembuage
  • WDR en temps réel de 3 M (Max. 120 dB)
  • Couleur  : 0,1 Lux (F1.2, 50IRE) ; B&W  : 0 Lux (IR allumé)
  • Fente de mémoire SD/SDHC/SDXC intégrée
  • Multi-crop streamingÔ/IK10

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle