SAMSUNG TECHWIN | SNV-L5083R
Réseau de caméra, anti-vandalisme, dôme IR, HD, 32 GB, 5,8 Watt, PoE, résolution de 1280 x 1024, jour/nuit, F1,4 varifocale/DC 2,8 à 12 MM auto-iris, H.264/MJPEG

Nº PIÈCE FAB.  SNV-L5083R
Nº PIÈCE  631191
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Support de résolution
  • 30 i/s en résolution tous les
  • Double Codec, diffusion Multiple
  • Détection de mouvement, une altération, DWDR
  • Slot mémoire micro SD/SDHC
  • Longueur visible IR 20 mètre
  • Prise en charge vue du couloir
  • Distorsion de lentille Correction Support

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610