CORNING | SOC-LCU-FAN-SM
Connecteur d’épissage, champ Installable, OS2, monomode, LC, tampon Tube Fanout, bleu

Nº PIÈCE FAB.  SOC-LCU-FAN-SM
Nº PIÈCE  609851
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Connecteur d’épissage permet rapide et fiable de Fusion épissage de connectivité pour les réseaux locaux et offre flexibilité pour la réparation et la restauration de la connectivité
  • Le connecteur Fuselite fournit une Option de connectivité fiable pour des Applications où Fus ion épissage peuvent être privilégiées, telles que les Applications sensibles à la réflectance
  • Le connecteur Fuselite élimine le besoin de plateaux d’épissure et est Compatible avec les épisseurs de Fusion leader sur le marché
  • Dans les Applications où épissage Fusion est inutile, Corning continue à recommander Unicam Haute Performance connecteurs, qui éliminer la nécessité d’investissements dans des équipements ou des achats de consommables en cours et formation d’installateur

Informations techniques

ISO 9001

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OS2 MONOMODE