ENGENIUS TECHNOLOGIES | SP-922 PRO | DURAFON PRO
Le DuraFon PRO permet une évolutivité et compatibilité de PBX supplémentaire. Démarrer avec aussi peu que (4) lignes et agrandir à port (32) / lignes en ajoutant simplement que des bases supplémentaire DuraFon PRO-BU. Noir

Nº PIÈCE FAB.  SP-922 PRO  | DURAFON PRO
Nº PIÈCE  332347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DuraFon PRO permet une évolutivité et compatibilité de PBX supplémentaire. Démarrer avec aussi peu que (4) lignes et agrandir à port (32) / lignes en ajoutant simplement que des bases supplémentaire DuraFon PRO-BU. Les utilisateurs ont le choix dans les téléphones portables entre toutes les fonctionnalités du combiné DuraFon PRO, ou le DuraWalkie du combiné en option pour ceux qui n'exigent qu’un 2-radio bidirectionnelle pour les communications internes.

Caractéristiques

  • 12 étages d’immeuble pénétration
  • 250 000 pieds carrés de la couverture de l’installation
  • 3 000 acres de propriété, couverture de terrain ouvert
  • Multilignes (4-ports / line par unité de base)
  • Prend en charge jusqu'à 90 combinés DuraFon PRO ou DuraWalkie
  • Travaux derrière n’importe quel port analogique (PBX, VOIP, PSTN, FXS ou POTS)
  • Extensible à (8) bases pour ligne/ports (32)
  • Haut-parleur
  • Sans fil interphone duplex intégral entre DuraFon PRO & DuraWalkie combinés
  • Diffuser la Page half-duplex (PTT) entre DuraFon PRO & DuraWalkie combinés
  • Robustes & durables combinés conçus pour les environnements industriels
  • Standard automatique
  • Gamme options étendues / emplacement Multi usage
  • Port de diffusion page
  • 6 heures de conversation, 50 heures temps de latence

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Type TÉLÉPHONE SANS FIL
Identification de l’appelant OUI
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané OUI
Fréquence 900 MHZ
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone OUI
Taille de la ligne 4
Message en attente NON
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.