PANDUIT | SP1-2 L-C
Connecteur de Post Service bronze, STR #4 STR-#2, mâle Câble 1, tapez SP1, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  SP1-2L-C
Nº PIÈCE  PAN-SP1-2L-C
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bronze, service post connecteurs, mâle, un seul câble, tapez SP1.

Caractéristiques

  • Pour la mise à la terre un conducteur de cuivre code pour structures en acier, barres ou transformateurs ou de tapement de barre omnibus avec écrou et rondelle
  • Fait de la forte teneur en cuivre, fil machine de cuivre dur dessiné fournit haute résistance
  • Offert avec des longueurs de goujon standard et long pour accueillir une variété d’applications de montage
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Véritable conception hexagonale pour le corps et Écrou hex fournit un ajustement correct avec douille, boîte ou clés plates ce qui entraîne un serrage correct de raccordement électrique
  • Barre de pression fournit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteur utilisé avec chaque connecteur fournissant prime fil coulissant la force
  • Répertorié UL pour mise à la terre et de collage et approprié pour l’enfouissement direct en terre ou en béton

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE