PANDUIT | SP2-7-C
Service poste connecteur, STR de SOL-#10 #7, Male, 2 câbles, Pack de 100 en bronze

Nº PIÈCE FAB.  SP2-7-C
Nº PIÈCE  PAN-SP2-7-C
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Bronze, connecteur service post, masculin, deux câbles, tapez SP2.

Caractéristiques

  • Pour la mise à la terre de deux conducteurs de cuivre code pour structures en acier, barres ou transformateurs ou de tapement de barre omnibus avec écrou et rondelle
  • Fait de la forte teneur en cuivre, fil machine de cuivre dur dessiné fournit haute résistance
  • Offert avec des longueurs de goujon standard et long pour accueillir une variété d’applications de montage
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Véritable conception hexagonale pour le corps et Écrou hex fournit un ajustement correct avec douille, boîte ou clés plates ce qui entraîne un serrage correct de raccordement électrique
  • Barre de pression fournit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteur utilisé avec chaque connecteur fournissant prime fil coulissant la force
  • Répertorié UL pour mise à la terre et de collage et approprié pour l’enfouissement direct en terre ou en béton

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE