PANDUIT | SP688-C
24 AWG, catégorie 6, fiche modulaire UTP, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  SP688-C
Nº PIÈCE  267367
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et dépasse les spécifications CEI 60603-7
  • Le verrou breveté prévient les problèmes et permet une libération facile pour économiser du temps sur les mouvements, les modifications et les ajouts fréquents
  • Les modules de prises codés par couleurs et verrouillés distinguent les connexions de façon mécanique et visuelle pour empêcher l’accouplement involontaire avec des connecteurs modulaires verrouillés ou non qui hébergent des plus petits réseaux
  • La gaine serre-câble mince offre un accès facile aux applications de haute densité
  • Le gestionnaire de paire intégré optimise la performance et la constance en réduisant le déroulement au bouchon
  • Contacts plaqués avec 50 micro-pouces d’or
  • Extrémité 24 AWG, 100 ohms, conducteur multibrins ou solide avec diamètre d’isolation du conducteur de max. 41 po

Spécifications  :

Type MOD PLUG