ORTRONICS | SP6AU24
Techchoice Cat6A modulaire Patch Panel, 24 ports, plat, noir
Description
TechChoice Cat6A/10G 24-port patch panneau avec modules multiports (6 prises dans un groupe) avec la gestion de câble arrière fourni. L’isolement du circuit et prend en charge les exigences de crosstalk extraterrestres de IEEE 10G et TIA Catégorie 6a spécifications de câblage. Les panneaux utilisent une unité de rack et mesurent 19 « x 1,75 ».
Caractéristiques
- Testé et qualifié à TIA 568-C Cat6A avec des cordons SPC6A : Un syndicat accouplé plus transparent résultant en des performances supérieures.
- Universellement filaire 110 résiliation : installe Supports T568A et T568B.
- Tours d’IDC compatibles CAT6A/10 Gig : conçu pour accepter les grands conducteurs du câble Cat6A.
- Fourni des câbles arrière : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
- Conception haute densité : maximise la grille utilisation.
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Couleur | NOIR |
Nombre de Ports | 24 |
Unités de bâti | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 43223309 |