ORTRONICS | SPA6U24 | OR-SPA6U24
TechChoice angle Patch Panel catégorie 6 24 Port

Nº PIÈCE FAB.  SPA6U24  | OR-SPA6U24
Nº PIÈCE  421444
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TechChoice d’angle Panneau de brassage, catégorie 6, 24 Port, Six Port Modules, 19 "x 1,75"

Caractéristiques

  • Conception inclinée en retrait  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale. Tierce partie testé  : est conforme aux spécifications de la composante de TIA/EIA-568-B.2 et ISO11801-202. Conception haute densité  : maximise la grille utilisation. Universellement filaire 110 résiliation  : installations de Supports T568A et T568B. Avant désignation kits d’étiquetage  : facilement identifier les infrastructures et respecter la norme TIA/EIA-606-A. Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Classement catégorie  : Cat 6Performance Rating  : panneau de brassage TechChoice utiliser un module de six ports unique enfichable et sont disponibles dans des configurations de 24 - 48-port.
Métrique de profondeur  : 50,8
Empreinte  : tonalité
Couleur  : noir
Nombre de Ports  : 24
Largeur métrique  : 482,6
Taille USA  : 1,75Height métrique  : 44,45
Catégorie 6 (en anglais)
: USA 19Rack unité  : 1RU
Profondeur USA  : gamme de diamètre 2Cable  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL