ORTRONICS | SPA6U48 | OR-SPA6U48
TechChoice angle Patch Panel catégorie 6 48 Port

Nº PIÈCE FAB.  SPA6U48  | OR-SPA6U48
Nº PIÈCE  421446
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TechChoice d’angle Panneau de brassage, catégorie 6, 48 Port, Six Port Modules, 19 "x 3,5"

Caractéristiques

  • Conception inclinée en retrait  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale. Tierce partie testé  : est conforme aux spécifications de la composante de TIA/EIA-568-B.2 et ISO11801-202. Conception haute densité  : maximise la grille utilisation. Universellement filaire 110 résiliation  : installations de Supports T568A et T568B. Avant désignation kits d’étiquetage  : facilement identifier les infrastructures et respecter la norme TIA/EIA-606-A. Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Classement catégorie  : Cat 6Performance Rating  : panneau de brassage TechChoice utiliser un module de six ports unique enfichable et sont disponibles dans des configurations de 24 - 48-port.
Métrique de profondeur  : 50,8
Empreinte  : tonalité
Couleur  : noir
Nombre de Ports  : 48
Largeur métrique  : 482,6
Taille USA  : 3,5Height métrique  : 88,9
Catégorie 6 (en anglais)
: USA 19Rack unité  : 2RU
Profondeur USA  : gamme de diamètre 2Cable  : 22-26 AWG
Univeral T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.