SAMSUNG TECHWIN | SPC-2000
Contrôleur USB Joystick 3D Camera IP PTZ

Nº PIÈCE FAB.  SPC-2000
Nº PIÈCE  444920
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SPC-2000 est un levier de commande USB utilisé avec le logiciel de Net-i Viewer de Samsung pour contrôler les caméras réseau Samsung PTZ. Il dispose d’une manette de jeu 3D avec zoom de torsion 3 axes, un USB 2 et interface DirectX.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Compatibilité système supérieur
  • Contrôle de manette de jeu 3D
  • Installation rapide et facile via le port USB
  • Soutien de NET-i viewer
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de tension/courant 5 VDC
Type CONTRÔLEUR DE
Code UNSPSC 46171600