SAMSUNG TECHWIN | SPC-6000
Contrôleur de système de clavier, Touch Screen TFT LCD, interchangeables 3 D Joystick, Jog Shuttle pour Left ou Right Handed utilisateurs, RS-485, DVR, contrôle PTZ & de matrice, 1 canaux vidéo entrée/sortie

Nº PIÈCE FAB.  SPC-6000
Nº PIÈCE  444381
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le SPC-6000 est un contrôleur de système ergonomique pour les magnétoscopes numériques et les caméras dôme PTZ individuellement. Il peut être utilisé en conjonction avec 16 unités SPC-6000 supplémentaires qui facilitent l’extension jusqu'à de très grands systèmes. Le contrôleur est livré avec un bui lt-in 5 écran LCD couleur tactile et une navette de joystick et jog 3D qui sont utiliser amovible et interchangeable droite/gauche.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

La partie n’est plus supportée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 5 dans. TFT tactile LCD
  • Contrôler les caméras dôme PTZ, DVR et mélangeurs de matrice
  • Contrôle centralisé des unités jusqu'à 255 avec un seul contrôleur
  • Connectez jusqu'à 16 contrôleurs dans un système
  • Design ergonomique et facile à utiliser clavier
  • Manette de jeu 3d à fonction PTZ contrôle
  • Détachable joystick/commande rotative pour universal utiliser main droite/gauche
  • Support pour multi-protocol
  • Interface graphique conviviale utilisateur
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Type CONTRÔLEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.