SAMSUNG TECHWIN | SPE-400
Encodeur, 4-canal H.264, 30 fps @ D1, fente pour carte mémoire SD, 4-canal BNC entrée, Interface RS-485/422, ONVIF Support du protocole, 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  SPE-400
Nº PIÈCE  444926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La SPE-400 est un ONVIF conforme 4-canal encodeur vidéo fournissant un rentable et facile à mettre en œuvre la méthode d’ajout de caméras analogiques à un réseau IP basé système de sécurité. Cela vous offre la solution hybride parfait pour les utilisateurs qui cherchent à améliorer leur contrôle, la gestion et l’équipement d’enregistrement à une plate-forme IP, mais profiter de la technologie de caméra analogique existante et l’infrastructure de câblage. La SPE-400 permet aux images d’être transmis en temps réel à une résolution de 4CIF et inclut une fonctionnalité multistreaming, donnant à l’utilisateur une foule de visualisation et d’enregistrement des options.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Max. 30(25) i/s en résolution de 4CIF
  • H.264, MPEG-4, MJPEG codec multiples
  • Diffusion multiple simultanément
  • 10/100/1000BASE-T
  • Mémoire SD, prise en charge audio bidirectionnelle
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type ENCODEUR