SPECO TECHNOLOGIES | SPG66TC
6 dans. Haut-parleur de plafond moderne Grille papier double cône avec transformateur, contrôle du Volume

Nº PIÈCE FAB.  SPG66TC
Nº PIÈCE  553611
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Grille en acier de maille de style moderne
  • Pinces de montage de clips pour installation sécurisée
  • Bouton de réglage de volume centré sur la grille

Description des spécifications

6 pouces moderne Grille haut-parleur avec bouton de réglage de Volume
Puissance RMS  : 10 Watt
Puissance maximale  : 15 Watt
Type de transformateur  : 70/25 Volt
Transformateur de puissance  : 5 Watt, Watt 2.5, 1 Watt, 0,5 Watt, Watt 0,25 et 8 Ohm
Type de résiliation  : Fils colorés
Sensibilité (1 m/1 Watt)  : 91 dB
SPL maximal (Pax / 1M)  : les 100 dB
Impédance de pilote  : 8 Ohm
Aimant  : Ferrite de 5 oz
Gamme de fréquence de réponse  : 90 Hz - 20 kHz
Dispersion à 1000Hz  : 120 degrés conique
Pilote  : 8 Inch Woofer de cône de papier, 8 pouces double cône Tweeter
Dimensions de montage  : 9,5 pouces diamètre
Profondeur de montage minimum  : 2,8 pouces
Déflecteur matériel  : Polystyrène choc
Matériau de la grille  : acier
Couleur  : écru
Dimension  : 10,75 pouces Dia x 3,5 pouces de profondeur

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.