HIRSCHMANN | SPIDER-SL-20-01T1M29999SZ9HHHH | SPIDER-SL-20-01T1M29999SZ9HHHH
SC SPIDER ligne Standard du commutateur de chemin de fer industriel ETHERNET, 10/100 Mbit/s Ethernet, 1 x 10/100-TX, câble TP, douilles RJ45, auto-croisement, auto-négociation, auto-polarité, 1 x 100-FX, MM câble, prises de courant

Nº PIÈCE FAB.  SPIDER-SL-20-01T1M29999SZ9HHHH  | SPIDER-SL-20-01T1M29999SZ9HHHH
Nº PIÈCE  866494
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les commutateurs Ethernet industriels d’entrée de gamme de SPIDER III utilisent le principe de la technologie plug-and-play qui permet une installation facile sans compromettre la qualité ou la fiabilité. Les utilisateurs peuvent connecter plusieurs périphériques sans la nécessité d’un processus complexe configuratio. En raison de la quantité croissante de dispositifs Ethernet sur le terrain tels que capteurs et actionneurs, il est nécessaire pour les commutateurs Ethernet industriels comme SPIDER III avec un port comte et données des taux plus élevés sur le terrain.

Caractéristiques

  • Haut temps moyen entre pannes (MTBF) garantit un fonctionnement fiable
  • Faible consommation d’énergie permet la réduction des coûts de cycle de vie
  • Par l’intermédiaire de voyants indiquant l’état de l’alimentation et l’état de port
  • Sorcières de Gigabit complète et évolutive pour les applications avec des volumes élevés de données

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.