ORTRONICS | SPKSU48 | OR-SPKSU48
TechChoice Patch Panel Kit 48 Port

Nº PIÈCE FAB.  SPKSU48  | OR-SPKSU48
Nº PIÈCE  365955
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TechChoice Patch Panel Kit, Port 48, déchargé, 19  : x 1,75"

Caractéristiques

  • Conception inclinée en retrait  : redirige les cordes plus facilement à la direction verticale.
  • Accepte les prises TechChoice Keystone  : Supports pour le cuivre, fibre et A / V.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Prises arrière charge en panneaux  : tous les raccordements de fait de l’arrière du panneau.
  • Numéros de port sérigraphié sur la face du panneau  : identification des ports facile.
  • Jacks Keystone vendue séparément.

Spécifications  :

Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Code UNSPSC 43223309

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE