LEVITON | SPLCS-24 a
Splice Module 24-F OM3 LC Aqua

Nº PIÈCE FAB.  SPLCS-24A
Nº PIÈCE  592329
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Module intègre cloison d’adaptateur de fibres (fibres 12 ou 24) et titulaires de l’épissure, éliminant le besoin de plateaux d’épissure
  • Offert en mode simple (OS2) UPC et APC et laser optimisé des types de fibres multimodes (OM3)
  • Autres types de fibres disponibles en commandes spéciales
  • compartiments individuel permettent un stockage mou et plient les guides de rayon pour câble de l’épine dorsale respectifs, 900 pouces Micro tresses de tampon étanche et épissé de fusion des fibres
  • Deux tresses de tampon étanche 12µm 900-fibre, code couleur sont 1 m et préchargés dans le module par une configuration spécifique
  • Conception modulaire permet de facilité de maintenance de fibre épissé individuel et permet d’amplifier sans impacter les fibres existantes
  • Kit d’accessoires se compose de manchons de jonction 40 mm thermorétractables shrink style, tie wraps et tressé maille manches

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier OPT-X
Nombre de fibres 24

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.