MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SPM-2
Montage sur panneau latéral, 2 espace (3-1/2), comprend maintenant le panneau avant

Nº PIÈCE FAB.  SPM-2
Nº PIÈCE  231224
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Côté équipement versa-montage
Monter les composants réseau plat contre le mur avec ce montage de panneaux sur le côté tout en acier. Versa-Racks permet également de monter les composants sous les tables et bureaux à usage commercial et salle de classe. Chaque modèle dispose d’une seule paire de qualité épais, 10-32 fileté rackrail qui peut être positionné dans 3 lieux pour accueillir le câble D-Ring. Le support de panneau latéral profilé est équipé d’un câble laçage points à l’arrière et comprend un couvercle en acier pour protéger et dissimuler des équipements. Inclut vis de rack.

Caractéristiques

  • Profil bas montage des moyeux, etc..
  • montage rackrail position 3 pour accueillir des gestionnaires de câbles
  • Points de laçage abondante câble arrière
  • 10-32 fileté rackrail
  • Construction entièrement en acier
  • Rackscrews inclus
  • Finition poudre noire durable coat

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type RAILS/MATÉRIEL DE MONTAGE
Code UNSPSC 34130000