TRANSITION NETWORKS | SPOEB1013-100-LA
Convertisseur de média PSE alimenté par Ethernet, port un  : 10/100BASE-TX RJ45 [100M/328 pi], port deux  : 100BASE-FX 1300 nm Multimode (SC) [2 km/1,2 milles], LA

Nº PIÈCE FAB.  SPOEB1013-100-LA
Nº PIÈCE  586666
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Permet aux entreprises de fournir la puissance à vos équipements réseau sur la connexion de données existante de CAT5. AC de transition alimenté par PoE, convertisseurs de média combinent les données reçues au cours d’une liaison par fibre optique avec - 48 Volt DC power ; d’alimentation aux données Terminal Equipmen t puissance de DTE dispositifs PD sur câble à paires torsadées non blindées. Les convertisseurs de PoE sont puissance Sourcing Equipment PSE et sont entièrement compatibles avec Powered Devices Duree qui sont conformes avec la IEEE802,3af  : 2003 standard. Les convertisseurs comprennent également un PD si gnature détection et contrôle des fonctions par l’IEEE 802,3af standard de puissance. Autres caractéristiques comprennent la protection contre les surintensités, détection de courant et protection contre les défauts d’entrée. Ce modèle amélioré fonctionnalité offre la possibilité d’activer/désactiver plusieurs des dispositifs e e mais aussi forcer les capacités du port voir passer de la rubrique Spécifications vers la droite. En outre, avec le commutateur PSE/LPT activé, une perte de fibre RX désactivera puissance PSE sur le port UTP pour 2 sec permettre à un périphérique distant re-initialiser. Également connu sous le nom réinitialisation de l’appareil. Le convertisseur de PoE est entièrement compatible avec les appareils conformes à la norme IEEE802,3af. Le convertisseur de PoE est capable d’insérer la puissance sur les paires de données ou une paire de rechange de l’aérosol-doseur

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Applications

Alimentation par Cat5 aux périphériques distants

Caractéristiques

  • Alimentation externe AC
  • Compatible power-over-ethernet IEEE802,3AF
  • Tension de sortie 48 volt DC PSE
  • Paire de signal ou une paire de rechange puissance d’insertion
  • Signature de détection PD
  • Détection de courant et de la protection de surintensité
  • Réinitialisation de l’appareil
  • Commutateur de fonctions sélectionnables et les paramètres de port
  • Minimum load-sensing
  • Faute protection entrée
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau

Description des spécifications

Point  : PSE Power-Over-Ethernet Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Commutateurs  : Négociation automatique marche/arrêt, vitesse TP  : Force 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, TP Duplex  : forcer la moitié ou Full-Duplex, Duplex fibre  : Half ou Full-Duplex, AutoCrossTM marche/arrêt, PSE sur/arrêt, PSE/LPT/arrêt
Taille de paquet maximale  : 1522 octets (non identifiés), 1518 octets (taggés)
Puissance  : 90 - 250 Volt AC alimentation externe
Consommation électrique  : 20 Wat Maximum
Conditions environnementales  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F) température de fonctionnement ; -25 et 85 deg C (-13 185 deg f) température de stockage ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
PortTwo  : 100BASE-FX 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi
Dimension  : Wdith de 3 250 pouce x 4 800 pouces de profondeur x hauteur 1 000 pouces

Informations techniques

IEEE Std. 802,3, IEEE STD 802,3af, conformité - EN55022-1994 + A1-A2-1997 classe 1996 + A, sous-partie B partie 15 de la FCC, UL 1950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.