TRANSITION NETWORKS | SPS-2460-PS
Piggy-Back pour utilisation avec  : convertisseurs de média autonome Point System (TM) 3,25" de large (SBFTF1011-100 ; SGETF1013-100, etc..)

Nº PIÈCE FAB.  SPS-2460-PS
Nº PIÈCE  442723
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Routeurs et commutateurs Ethernet gigabit
  • Infrastructure Fibre Channel Switch
  • Applications XDSL
  • Commutation de métro Edge
  • Émetteur-récepteur optique empreinte LC SFP enfichables à chaud
  • Fonction de Diagnostic numérique
  • Classe 1 Laser International Safety Standard IEC-60825 conforme
  • Compatible avec Small Form Factor Pluggable Mult-Sourcing accord (MSA)
  • TN-SFP-SX ou LXx - modules SFP  : conforme à la norme IEEE 802,3z EthernetCompliant Gigabit avec Fibre Channel 1 X SM-LC-L FC-PI
  • Des modules SFP SFP-TN-OC3x  : compatible avec 100-FXCompliant avec intermédiaire-Reach SONET OC-3 / SDH STM-1 (S-1,1)
  • Des modules SFP SFP-TN-OC12x  : conforme à portée intermédiaire SONET OC-12 / SDH STM-4 (S-4,1)
  • Des modules SFP SFP-TN-FC2Xx  : conforme à la norme IEEE 802,3z EthernetCompliant Gigabit avec Fibre Channel 1 X / 2 X SM-LC-L FC-PICompliant, à courte-portée SONET OC-48 / SDH STM-16 (S-16,1)
  • Peut être utilisé sur des convertisseurs de ligne optique CFMFF4040-100 ou SFMFF4040-100.

Description des spécifications

Un port  : OC-48/STM-16/Fiber Channel 1 x / 2 x/1000BASE-SX 850nm multimode (LC) [62,5/125 um  : m 150/492 ft.] Lien vers Budget 6 dB [50/125 um  : 300/984 pi.] Bilan de liaison  : 6 dB

Single-mode.Power  : 3,3V

Single-mode.Warranty  : durée de vie

Single-mode.Powersumption  : 0,66 watts

Single-mode.Dimensions  : largeur  : profondeur 0,52"[13 mm]  : 2,18" [55 mm] hauteur  : 0,33"[8 mm]

Single-mode.Environment  : TN TN-SFP-SX-SFP-SXD LX1-SFP-TN TN-SFP-ESX5 TN-SFP-ESX6 TN-SFP-ELX1 FC2XM-SFP-TN TN-SFP-FC2XS2  :-10C 85C TN-SFP-L TN-SFP-LX5 LX8-SFP-TN TN-SFP-LX12 LX16-SFP-TN TN-SFP-OCx TN-SFP-FC2XS15 TN-SFP-FC2XS40  : 0C 70 C

Single-mode.TN-SFP-LX1  : Min TX PWR  :-9,5 dBm Max TX PWR  :-3 dBm RX sensibilité  :-21 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 11,5 dB

Single-mode.TN-P-LX3 & TN-SFP-LX5  : Min TX PWR  :-5 dBm Max TX PWR  : 0.0 dBm RX sensibilité  :-24 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 19 dB

Multimode.TN-SFP-SX  : Min TX PWR  :-9,5 dBm Max TX PWR  :-4 dBm RX sensibilité  :-17 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 7,5 dB

Multimode.TN-SFP-SXD  : Min TX PWR  :-9,5 dBm Max TX PWR  :-4 dBm RX sensibilité  :-17 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 7,5 dB

Single-mode.TN-SFP-FC2XS40  : Min TX PWR  :-2 dBm Max TX PWR  : + 3,0 dBm RX sensibilité  :-28 dBm Max dans R :-9 dBm bilan de liaison  : 26 dB

Multimode.TN-SFP-ESX6  : Min TX PWR  :-10 dBm Max TX PWR  :-3 dBm RX sensibilité  :-18 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 8 dB

Single-mode.TN-SFP-LX12  : Min TX PWR  : 0.0 dBm Max TX PWR  : + 5,0 dBm RX Sensitivi  :-32 dBm Max dans PWR  :-9 dBm bilan de liaison  : 32 dB

Single-mode.Compliance  : IEC-60825

FDA 21

CFR 1 040,1 et 1 040,11

Multimode.TN-SFP-OC12M  : Min TX PWR  :-19 dBm Max TX PWR  :-12 dBm RX sensibilité  :-26 dBm Max dans PWR  :-8 dBm Linet  : 7 dB

Multimode.TN-SFP-OC3M  : Min TX PWR  :-19 dBm Max TX PWR  :-12 dBm RX sensibilité  :-30 dBm Max dans PWR  :-8 dBm bilan de liaison  : 11 dB

Single-mode.TN-SFP-ELX1  : Min TX PWR  :-9,5 dBm Max TX PWR  :-3 dBm RX sensibilité  :-21 dBm Max IPWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 11,5 dB

Single-mode.TN-SFP-LX8  : Min TX PWR  : 0.0 dBm Max TX PWR  : 5 dBm RX sensibilité  :-24 dBm Max dans PWR  :-3 dBm bilan de liaison  : 24 dB

Single-mode.TN-SFP-LX16  : Min TX PWR  : + 1,0 dBm Max TX PWR  : + 5,0 dBm RX Sensitity  :-36 dBm Max dans PWR  :-10 dBm bilan de liaison  : 35 dB

Single-mode.TN-SFP-FC2XS15  : Min TX PWR  :-5 dBm Max TX PWR  : 0.0 dBm RX sensibilité  :-18 dBm Max dans PWR  : 0.0 dBm bilan de liaison  : 13 dB

Multimode.TN-SFP-ESX5  : Min TX PWR  :-10 dBm Max TX

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE 802,3 2003 ANSI X3,3-1997

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553