TRIPP LITE | SPS-615-HG
PAS pour les salles de soins - UL1363 qualité hôpital parasurtenseur avec 6 points de vente de qualité hôpital, cordon de 15 pi, 1050 Joules

Nº PIÈCE FAB.  SPS-615-HG
Nº PIÈCE  246733
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SPS-615-HG de Tripp Lite présente la 15 a-capacité AC surge suppression et pouvoir répartition dans une robuste entièrement métallique prise multiple pour des applications 120V. Offre 6 sorties C.A., cordon d’alimentation 15-pi, disjoncteur réarmable intégré et suppression des surtensions AC 1050-joule. Caractéristiques-sécurité renforcée hôpital grade plug- and -points de vente. Carter de sécurité interrupteur empêche d’arrêt accidentel. Pattes de fixation de serrure utilisation facultative. 15 a disjoncteur courant à toutes les prises de contrôle et protège contre les surcharges. Indicateur LED vérifie une alimentation électrique disponible. FICHE/points de vente  : NEMA 5-15PHG-qualité hospitalière Plug- and -6 x 5-15RHG qualité hôpital NEMA AC OutletsELECTRICAL  : 120V AC, 50/60 Hz, 15 a FORMAT  : tout métal à cordon stripSUPPRESSION de suppression de montée subite de multiples points de vente  : AC  : joules de 150V RMS serrage/1050

Caractéristiques

  • c.a. du suppression de la surtension 1050-joule
  • Boîtier entièrement métallique robuste résiste aux années d’utilisation sans perte de continuité de chemin de terre
  • 6 NEMA5-15R hôpital-Grad prise
  • cordon secteur 15-pi avec fiche de 5-15PHG de qualité hôpital NEMA intégrée, moulage
  • Brides et onglets mounti keyhole
  • Carter de sécurité interrupteur empêche d’arrêt accidentel
  • 15 a capacité électrique avec disjoncteur réarmable intégré
  • 120 volts, 50 / 60Hz compatibilité électrique
  • Certifié par UL (USA) et cUL (Canada)
  • UL1449 édition 3rd énumérée
  • Automatictoff coupe alimentation prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.