TRIPP LITE | SPS610HGRA
PAS pour les salles de soins - UL1363 qualité hôpital parasurtenseur avec 6 points de vente de qualité hôpital, cordon de 10 pi, 1050 Joules

Nº PIÈCE FAB.  SPS610HGRA
Nº PIÈCE  528118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • c.a. du suppression de la surtension 1050-joule
  • Boîtier entièrement métallique robuste résiste aux années d’utilisation sans perte de continuité de chemin de terre
  • 6 prises de qualité-5R hospitalière-NEMA15
  • 10-pi AC cordon avec fiche de querre intégrée, moulé qualité hôpital NEMA 5-15PHG
  • Brides et pattes de fixation Khole
  • Carter de sécurité interrupteur empêche d’arrêt accidentel
  • 15 a capacité électrique avec disjoncteur réarmable intégré
  • 120 volts, 50 / 60Hz compatibilité électrique
  • Certifié par UL (USA) et cUL (Canada)
  • Robinet d’arrêt de UL1449 3e édition listAutomatic coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromis

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610