TRANSITION NETWORKS | SPSVT2614-100-SA
Gérés à distance haut débit réseau Serial Interface périphérique, un Port  : deux 26-Pin, Port  : 1310 nm monomode SC 20 km/12,4 mi, SA

Nº PIÈCE FAB.  SPSVT2614-100-SA
Nº PIÈCE  587272
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Étendre la Distance entre des routeurs

Caractéristiques

  • Connecter des signaux série haute vitesse sur cuivre à fibre
  • Prend en charge plusieurs protocoles au moyen d’un connecteur universel 26 broches interface série
  • Étendre le point de présence d’une connexion en cuivre de V.35/X.21/RS449/RS530/RS232 au taux de données jusqu'à 10 Mbp
  • Gestion à distance dans la bande lorsqu’il est utilisé en conjonction avec carte Point SystemTM
  • Des vitesses opérationnelles jusqu'à 10 Mbits/s
  • Boucle de cuivre et fibre
  • Capacité synchrone ou asynchrone
  • Vitesses sélectionnables de DCE
  • Indications de la LED pour la serrure, de bouclage et de données
  • Utiliser une combinaison de n’importe quel interface cuivre-RS449 V.35, RS530 X.21, DTE-DTE, DTE-DCE, DCE-DCE, etc.. Toutes les interfaces converti au niveau physique
  • Interrupteurs  : 0 - TT = recevoir CLK ; 1 - 56 kbit/s ; 2 - 64 Kbits/s ; 3 - 112 Kbits/s ; 4 - 128 kbit/s ; 5 - 256 kbits/s ; 6 - 384 Kbits/s ; 7 - 512 kb/s ; 8 - 768 Kbits/s ; 9 - 1 024 Mbit/s ; A - 1 544 Mbit/s ; B - 2 048 Mbit/s ; C - 3 072 Mbit/s ; D - 4 096 Mbit/s ; E - 6 144 Mbit/s ; F - asynchrone Mode ; Panneau latéral  : interrupteur de vitesse externe DCE, seize position  : vitesses peuvent également être définies sur périphériques DCE localement ou à distance via le logiciel ; Panneau avant  : Bouclage sélecteur  : Position à droite  : boucle arrière fibre & boucle cuivre arrière gauche Position  : fonctionnement Normal

Description des spécifications

Point  : Géré à distance haut débit réseau Serial Interface périphérique
Monomode  : Min TX PWR  :-15 dBm, Max TX PWR  :-8 dBm, sensibilité RX  :-31 dBm, Max dans PWR  :-8 dBm, bilan de liaison  : dB 16,0 %
Connecteurs  : 1 DB26 ; 1 duplex ou simple fibre optique
Débit  : 1,2 kbit/s à 10 Mbit/s
Les cavaliers internes  : Cavalier J4  : matériel  : la commande de la minuterie Terminal contrôle la fonction de synchronisation Terminal. La touche Loop-Back contrôle la fonction de bouclage ; Logiciel  : Le commutateur Terminal Timing et le bouclage sont désactivées. Ces deux fonctions sont contrôlées par les paramètres de microprocesseur plus récemment enregistrée, bord ; Cavalier J6  : RX horloge polarité  : valeur échantillon le recevoir des données sur le bord de hausse ou de baisse de l’horloge de réception ; Cavalier J7  : TX horloge polarité  : la valeur échantillon la transmission de données sur le bord de hausse ou de baisse de l’horloge de réception
LED d’État  : Cuivre LED utilise une LED verte ; Liaison série intelligente  : Vert - lien est établie ; Vert clignotant - en Mode retour de boucle ; Fibre  : Vert - lien est établie ; Vert clignotant - en Mode bouclage ; Puissance  : Vert - à la puissance appliquée au Conseil d’administration
Consommation électrique  : 5 Watt
Alimentation  : AC/DC externe requis  : 12 Volt DC, 1 a ; Adaptateur de montage mur réglementé Via connecteur 2 mm
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 26-Pin
Deux orifices  : 1310 nm monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : Wdith de 3 250 pouce x 4 800 pouces de profondeur x hauteur 1 000 pouces

Informations techniques

UIT-T, ISO-2593, Wall Mount Power Supply-UL énumérés et certifié par l’ACNOR, respect de la réglementation CISPR/EN55022, EN55024, EN60950 classe A, FCC classe A, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.