SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | SPX-1300
SPX-1300: Cypress Suprex Reader-Extender, RS-485 2 fils, pour les applications à lecteur unique, CERTIFIÉ CE
Description
SPX-1300: Cypress Suprex Reader-Extender, RS-485 2 fils, pour les applications à lecteur unique, CERTIFIÉ CE
Connectez un seul lecteur à un contrôleur d’accès sans limites de distance Wiegand, à l’aide de RS-485. La portée typique est de 10 000 pi (3048 m), selon les conditions environnementales.
Le Suprex est une paire d’unités; une unité centrale et une unité distante. L’unité centrale se connecte au panneau de contrôle d’accès et l’unité distante se connecte au lecteur et à son matériel de porte. La connexion RS-485 à 2 fils fonctionne entre les unités centrales et distantes. Recommandé lorsque RS-485 est disponible, pour une distance supplémentaire, et dans les ascenseurs et les applications avec bruit électrique.
Pour connecter plusieurs lecteurs dans une zone, utilisez le SPX-7500, qui peut accueillir jusqu’à 8 lecteurs lorsqu’il est utilisé avec des paires d’extension C ypress EXP.
D’autres modèles Suprex sont disponibles pour relier les lecteurs à un panneau de contrôle d’accès sur les connexions Ethernet, Fiber Optic ou Wireless.
Caractéristiques
- Immunité élevée contre le bruit électrique dans des conditions défavorables, telles que les installations d’ascenseur
- Interfaces de données prises en charge : Wiegand, clavier Wiegand, Strobed et F/2F non supervisé
- Prend en charge jusqu’à 248 bits de données d’identification
- Prend en charge le commutateur LED et REX
- Relais embarqués pour grève de porte / activation de porte
- Utiliser avec un seul lecteur (pour les applications multi-lecteurs, choisissez SPX-7500 à la place)
- Certifié CE
Spécifications :
Code UNSPSC | 46171500 |
---|