SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | SPX-7200
SPX-7200: Suprex Reader-Extender (Ethernet)

Nº PIÈCE FAB.  SPX-7200
Nº PIÈCE  889634
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SPX-7200: Suprex Reader-Extender (Ethernet)

Installez les lecteurs n’importe où sur le réseau IP en branchant les unités Suprex SPX-7200 dans les routeurs / commutateurs pour connecter les lecteurs aux contrôleurs d’accès. Peut également être utilisé pour connecter directement des lecteurs et des contrôleurs avec un câble croisé Ethernet, jusqu’à 328 pieds.

Le Suprex est une paire d’unités; une unité centrale et une unité distante. L’unité centrale se connecte au panneau de commande d’accès et l’unité distante se connecte au lecteur et à sa quincaillerie de porte, avec le réseau IP ou le câble croisé entre les unités.

Le SPX-7200 peut accueillir jusqu’à 8 lecteurs lorsqu’il est utilisé avec des paires d’extension EXP-2000. Utilisez 1 paires d’extension pour chaque lecteur supplémentaire.

D’autres modèles Suprex sont disponibles pour relier les lecteurs avec un panneau de contrôle d’accès à fibre optique, RS-485 à 2 fils ou des connexions sans fil.

Caractéristiques

  • Utiliser avec un réseau existant pour une distance illimitée entre le panneau et le lecteur (et les connexions I/O associées)
  • Branchez les unités Suprex Central & Remote dans des routeurs/commutateurs pour installer des lecteurs n’importe où sur le réseau (ou connectez-vous directement avec le câble multisegment Ethernet, jusqu’à 328 pieds)
  • Interfaces de données prises en charge : Wiegand, clavier Wiegand, Strobed et F/2F non supervisé
  • Prend en charge jusqu’à 248 bits de données d’identification
  • Prend en charge le commutateur LED et REX I/O
  • Relais embarqués pour grève de porte / activation de porte

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222500