SOLUTIONS D’INTÉGRATIONCYPRESS | | SPX-7400
SPX-7400: Suprex Reader-Extender, Fibre optique, Multimode
Description
SPX-7400: Suprex Reader-Extender, Fibre optique, Multimode
Connectez les lecteurs aux contrôleurs d’accès sans limites de distance Wiegand, à l’aide d’un câble à fibre optique multimode. La portée typique est de 2 miles (3,21 km). Utilisez la fibre noire disponible sur place. Relever les défis environnementaux tels que la chaleur excessive, les coups de foudre, l’eau salée et les sites corrosifs / industriels.
Le Suprex est une paire d’unités; une unité centrale et une unité distante. L’unité centrale se connecte au panneau de contrôle d’accès et l’unité distante se connecte au lecteur et à son matériel de porte. La connexion multimode par fibre optique fonctionne entre les unités centrales et distantes. Le SPX-7400 peut accueillir jusqu’à 8 lecteurs lorsqu’il est utilisé avec des paires d’extension EXP-2000. Utilisez 1 paires d’extension pour chaque lecteur supplémentaire.
Les modèles Othe r Suprex sont disponibles pour relier les lecteurs à un panneau de contrôle d’accès via Ethernet, fibre optique monomode ou connexions sans fil.
Caractéristiques
- Recommandé pour les sites riches en fibres sombres, ou pour résoudre des défis environnementaux tels que la chaleur excessive, la foudre, l’intrusion d’eau salée, l’érosion ou les environnements corrosifs tels que les sites industriels
- Interfaces de données prises en charge : Wiegand, clavier Wiegand, Strobed et F/2F non supervisé
- Prend en charge jusqu’à 248 bits de données d’identification
- Prend en charge le commutateur LED et REX I/O
- Relais embarqués pour grève de porte / activation de porte
- Câble fibre se connecte aux unités Suprex avec connecteur de style ST
Spécifications :
Catégorie de ventes | CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE |
---|---|
Code UNSPSC | 43211700 |