MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SR-24-28
24 espace (49) balancer Rack mural, accueille 26 matériel profonde

Nº PIÈCE FAB.  SR-24-28
Nº PIÈCE  319793
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série SR a été conçue pour fournir un mélange unique des avantages d’un support de plancher-debout avec ceux d’une armoire murale. Il en résulte une grille unique de haut mur que pivots ouvrent 90 sur un plancher de base pour fournir l’accès aux connexions de l’équipement arrière. Spécifier un enclos de série SR pour des installations plus lourdes qui se connecte au câblage sur le mur ou tirer des boîtes, et où un accès facile aux connexions arrière matériel est essentiel.

Caractéristiques

  • Quick-Mount(tm) gratuit outil breveté pour un montage facile de la section centrale de la backpan sur le chantier
  • Pivote 90 étage de base pour l’accès aux connexions de l’équipement arrière
  • Standard réglable avant épais, 10-32 fileté rackrail montage de rackspace numérotées par incréments vitesses équipement
  • Bonus 4 rackspaces de base est idéal pour le montage d’un UPS ou autres équipements
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800