TRIPP LITE | SR12UB
SmartRack 12U mi-profondeur Rack armoire armoire

Nº PIÈCE FAB.  SR12UB
Nº PIÈCE  452669
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack boîtiers sont conçus pour des applications de serveur et réseau sécurisé, haute densité, dans des environnements informatiques. Conçu avec dispositions pour intégrer le refroidissement, distribution d’énergie et de gestion des câbles, boîtiers SmartRack faire maisons idéales pour du matériel à mission critique. Porte ventilée et panneaux latéraux permettre de généreux d’air garder le matériel fonctionnant en toute sécurité. Les crémaillères réglables avec trous de fixation de la place d’accueillir jusqu'à 12U rackmount équipement standard 19". Prend en charge jusqu'à 300lbs d’eq uipment. Les panneaux supérieurs et inférieurs comprennent découpages commodes pour cheminement des câbles.

Caractéristiques

  • Installation simple
  • : Compatible avec tous les équipements standard rack 19 pouces et est conçu pour simplifier l’installation de l’équipement. Il dispose avant et arrière paires de rails verticaux avec trous de fixation de la place. Les rails sont réglables en quart de pouce oût ents pour accueillir l’équipement profondeur variant entre 3 à 32,5 pouces. Les rails comportent des trous carrés et peuvent supporter jusqu'à 1 000 livres de matériel avec le matériel d’installation fourni. Les panneaux supérieurs et inférieurs sont également équipés de ports f ou le cheminement des câbles. Chaque espace de rack dans l’enceinte est numérotée pour faciliter la consultation.
  • Garantir l’accès à l’équipement
  • : Conçu pour fournir une solution d’installation sûre pour jusqu'à 1 000 livres d’équipement rackmount critiques. Il dispose d’un verrouillage, réversibilité des portes avant/arrière et verrouillage, panneaux latéraux amovibles. Cela empêche tout accès non autorisé à des équipements installés tout en la rendant facile pour les personnes autorisées à effectuer des inspections, entretien et équipement de remplacement.
  • Refroidissement par convection
  • : Les panneaux supérieurs et inférieurs sont dotées d’évents conçus pour aider à enlever l’air chaud du boîtier et de dessiner dans l’air frais par convection. Les panneaux soutiennent également l’installation de ventilateurs cas fourni par l’utilisateur standard (Tripp Lite
  • SRFANWM).
  • Ventilé panneaux supérieur et inférieur avec fentes pour câble
  • : Les panneaux supérieurs et inférieurs sont dotées d’évents conçus pour aider à enlever l’air chaud du boîtier et de dessiner dans l’air frais par convection. Ils soutiennent également l’installation de ventilateurs de boîtier standards fournies par l’utilisateur.
  • Roulettes pour une mobilité
  • : Est livré avec un kit de roulettes accessoire composé de 4 roulettes et tout le matériel d’installation. Avec les roulettes installés, le SR12UB peut facilement être manoeuvré à l’emplacement souhaité et ensuite maintenu en place en ajustant les niveleurs de l’appareil. Remarque  : les roulettes sont destinés à des ajustements de position mineure au sein de la zone d’installation finale seulement et ne sont pas conçus pour le déplacement du boîtier sur de longues distances.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 12U
Profondeur totale 33,5 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Hauteur totale 25 po
Classement sismique NON
Largeur totale 23,63 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE