TRIPP LITE | SR12UBEXPNDKD
SmartRack 12U profondeur Standard 4-Post Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SR12UBEXPNDKD
Nº PIÈCE  812713
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le SmartRack 12U profondeur Standard 4-Post Open Frame Rack fournit une solution de montage en rack économique pour les petits bureaux, lieux de vente au détail et autre fixer des endroits de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être organisé et facile d’accès. I l est idéal pour le montage réseau commutateurs, routeurs, panneaux de brassage, composants audio/vidéo et autre matériel de rack 19 pouces EIA standard jusqu'à 36 pouces de profondeur. Construit à partir de robuste en acier finition époxy noire durable, le SR12UBEXPNDKD a une capacité de charge maximale de 1 000 livres. Planqués sous un comptoir, sur un établi ou dans un coin, ce support économise de l’espace précieux et vous permet un accès rapide et facile à votre espace de travail immédiat pour organiser, installation et entretien de matériel et ca bling. La conception ouverte permet la libre circulation d’air aider à garder les composants cool et spectacle à leur apogée. Le SR12UBEXPNDKD l’équerrage assemble à l’aide du matériel fourni. Roulettes intégrées vous permettent de faire rouler le panier en place. Les rails de nting mou verticale ont des trous carrés, numérotés et câble en option gestion crochets pour la fixation des équipements à l’armature en acier. Uniquement les outils de main standard fournies par l’utilisateur sont requis pour l’installation. Boutonnières sans outil acceptent 0U installation verticale du PDU et gestionnaires e cabl.

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour l’installation de commutateurs de réseau, routeurs, les panneaux de brassage et les composants audio/vidéo à fixer les zones de l’espace limité
  • Équipement de rack 19 pouces EIA standard des maisons jusqu'à 36 po de profond
  • Capacité de charge maximale de 1 000 l.
  • Commode Open-Frame Design
  • Permet rapide et facile d’accès pour organiser, installation et entretien de l’équipement et le câblage
  • Repose sous un comptoir, sur un établi ou dans un coin à votre espace de travail immédiat
  • Libre circulation de l’air garde cool de composants et perrming à leur apogée
  • Installation et montage facile
  • Construction robuste en acier avec durable noir laqué finition
  • Assemble avec le matériel inclus et outils à main fournie par l’utilisateur
  • Crochets verticaux rails avec square, trous numérotés et gestion de la cae en option de montage
  • Roulettes intégrées pour rouler le panier en position
  • Boutonnières sans outil acceptent 0U installation verticale du PDU et gestionnaires de câbles

Spécifications  :

Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.