TRIPP LITE | SR12UBFFD
SmartRack 12U mi-profondeur Rack armoire armoire pour environnements sévères

Nº PIÈCE FAB.  SR12UBFFD
Nº PIÈCE  641262
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SR12UBFFD 12U industriel sol boîtier rack est idéal pour les clients qui en ont besoin pour protéger le précieux matériel dans des environnements de travail difficiles qui submergeraient une grille typique. Elle peut protéger votre équipement contre chute de saleté, poussière, gouttes, éclabousse et tout contact accidentel avec le personnel. Sur la porte d’entrée, il y a un filtre à poussière intégré. Le filtre est amovible et peut être remplacé avec filtres à fournaise série - ils sont simples, peu coûteux et efficaces. Pour compenser la résistance de l’air ajouté des filtres, il y a 4 ventilateurs d’aspiration de grand, de haute performance dans la porte d’entrée. Les fans expulser l’air par le biais de l’enceinte, de l’avant à côté. Les crémaillères réglables avec trous de fixation de la place d’accueillir jusqu'à 12U rackmount équipement standard 19". Prend en charge jusqu'à 1000 livres de matériel.

Applications

Porte d’entrée a persiennes d’aération

Caractéristiques

  • Enceinte de sol 12U
  • Protection contre chute de saleté, poussière, gouttes, éclabousse et tout contact accidentel avec le personnel
  • Réglable, montage des profondeurs de 3" à 32,5 %" pouces
  • Porte d’entrée a persiennes d’aération
  • Filtre à poussière amovible intégré qui peut être remplacé les filtres de fournaise standard wi (20 "x 24" x 1 ")
  • 4 ventilateurs hautes performances, grandes en face de la porte que tirer l’air par le biais de l’enceinte, d’avant en arrière
  • 2 ports de câble permettent un accès par câble tout en maintenant la résistance à l’humidité et la poussière
  • Dor avant verrouillage, réversible
  • Panneaux de côté plein locking, amovible
  • Assemblé pour une installation rapide
  • Respecte toutes les exigences du boîtier vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Description des spécifications

Réglable, montage des profondeurs de 3" à 20,5 %" pouces

Informations techniques

Batteries internes offrent 11,1 % minutes à 50 % de charge (1350W) et 3,9 minutes à 100 % de charge (2700W)

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE