TRIPP LITE | SR1UPANEL200
Kit de panneau de découpage 1U, Toolless-montage, 200 pièces

Nº PIÈCE FAB.  SR1UPANEL200
Nº PIÈCE  641263
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack SR1UPANEL200 de Tripp Lite est un 19" 1U obturation kit panneau. Le kit comprend 200 pièces pour remplissage de 1U à 200U d’espace rack. SR1UPANEL200 améliore l’efficacité du refroidissement à l’intérieur de l’enceinte en remplissant espace rack inutilisées et en optimisant le flux d’air et en empêchant la recirculation. Offre de montage sans outil et s’adapte à n’importe quel trou carré, boîtier conforme EIA.

Applications

Offre de montage sans outil et s’adapte à n’importe quel trou carré, boîtier conforme EIA

Caractéristiques

  • 19" 1U obturation kit panneau
  • Comprend 200 pièces pour remplissage de 1U à 200U d’espace rack
  • Améliore l’efficacité du refroidissement à l’intérieur de l’enceinte en remplissant espace rack inutilisées et en optimisant le flux d’air et en empêchant la recirculation
  • Offre de montage sans outil et s’adapte anysquare trou, boîtier conforme EIA

Description des spécifications

Améliore l’efficacité du refroidissement à l’intérieur de l’enceinte en remplissant espace rack inutilisées et en optimisant le flux d’air et en empêchant la recirculation

Informations techniques

4 ventilateurs hautes performances, grandes en face de la porte que tirer l’air par le biais de l’enceinte, d’avant en arrière

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage 1U
Type PANNEAUX
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.