TRIPP LITE | Sr2400
42U SmartRack valeur série Standard-profondeur armoire armoire Rack, 2400 lb capacité avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR2400
Nº PIÈCE  637226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SR2400 valeur série SmartRack enceinte Cabinet de Tripp Lite regorge de fonctionnalités destinées à simplifier l’installation de matériel de rack et rack d’équipement d’entretien  : cheminement des câbles du panneau supérieur ports, portes perforées pour promouvoir la circulation d’air efficace, adjusta ble rails de montage, montage sans outil de PDU vertical et plus encore. Et dans le cadre de la famille SmartRack, le SR2400 est compatible avec la gamme étendue de Tripp Lite d’accessoires de montage en rack, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toute exigence. Le SR2400 livré entièrement assemblé pour une installation rapide et est livré avec une garantie 5 ans.

Applications

Boîtier en rack inclut le matériel de montage de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et les rouleaux en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’indice de th facile voir dep assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Supports de montage sans outil permettent une installation rapide du PDU compatible et câble vertical aux responsables. Chaque rack peut accueillir deux PDU verticaux
  • Boîtier en rack inclut le matériel de montage de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6
  • Tough texture poudre coat finition résiste aux conditions observées dans des environnements non informatiques tels que des entrepôts
  • Capacité massive de ventilation avant à l’arrière. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur
  • Profondeur interne utilisable maximale de 37 pouces/94 cm (avant vers l’arrière train)
  • Poids nominaux de 2400Lb stationnaire et 1600 lb roulant
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible
  • Doo arrière sont verrouillage et réversibles. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et légère amélioration de la facilité d’i nstallation et entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Largeur axe-axe peut être réglé à 600mm ou 24" à m atch données standard center carrelages
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard
  • Système pratique de mise à la terre tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour installation au sol. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles d’abord
  • Supports stabilisateurs sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille
  • Respecte toutes les exigences du boîtier vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • Compatible avec les accessoires de gestion optimisation et câble de circulation d’air

Description des spécifications

Supports de montage sans outil permettent une installation rapide du PDU compatible et câble vertical aux responsables. Chaque rack peut accueillir deux PDU verticaux

Informations techniques

Capacité massive de ventilation avant à l’arrière. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Unités de bâti 42U
Classement sismique NON
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE