TRIPP LITE | SR2POST
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, capacité 800 lb - organiser et sécuriser le réseau Rack matériel

Nº PIÈCE FAB.  SR2POST
Nº PIÈCE  363095
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

SmartRack 2 post open frame racks sont idéales pour espace restreint ou coût conscient 19 pouces rack mount demandes. Plusieurs unités peuvent être boulonnées ensemble côte à côte.

Caractéristiques

  • Prend en charge 800 livres de matériel de montage en rack
  • Finition texturée poudre coat
  • Heavy Duty aluminium de construction
  • positions de montage filetés et numérotées de 12-24
  • Boulonner les dispositions
  • Gites la quadrature de conception
  • Finition noire
  • Fentes de montage pour le trou de la serrure sans outil bouton acceptent et gestionnaires de câble
  • Facilité de montage

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.