TRIPP LITE | SR2POST13
13U SmartRack 2-Post Open Frame Rack - organiser et sécuriser le réseau Rack matériel

Nº PIÈCE FAB.  SR2POST13
Nº PIÈCE  641267
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SR2POST13 2-Post SmartRack Open Frame Rack de Tripp Lite est un moyen économique pour accueillir 13U d’espace rack pour des applications de montage en rack de 19 pouces dans des espaces limités. Son poids lourds, construction en aluminium peut supporter sans danger 800 lb d’équipement rackmount. La finition de manteau de poudre noire, texturé rend résistante aux rayures tout en lui donnant un « classique, » séduisante apparence. Le SR2POST13 est facile à installer grâce à une conception autonome équerrage combinée avec montage numérotés et visser bas dérou ons. Seuls outils à main standard sont requis pour l’installation 9/16" clé et 9/16" socket/crémaillère. Plusieurs unités peuvent être boulonnées ensemble côte à côte pour une extension facile ou la personnalisation selon les besoins. La SR2POST13 que 2-Post SmartRack Open Frame Rack a être en approuvé par EIA-310-D, 60297-3-100 de la CEI, DIN 41494 et RoHS et bénéficie d’une garantie de 5 ans.

Applications

Positions de montage numérotés

Caractéristiques

  • Prend en charge 800 livres de matériel de montage en rack
  • Finition texturée poudre coat
  • Heavy Duty aluminium de construction
  • positions de montage filetés et numérotées de 12-24
  • Boulonner les dispositions
  • Gites la quadrature de conception
  • Finition noire
  • Facilité de montage

Description des spécifications

Heavy Duty aluminium de construction

Informations techniques

Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.

Spécifications  :

Type AUTONOME
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE