TRIPP LITE | SR42UB
Armoire 42U SmartRack Standard-profondeur serveur Rack armoire avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UB
Nº PIÈCE  453211
Minimum 1 chaque
En stock

Description

SmartRack boîtiers sont conçus pour des applications de serveur et réseau sécurisé, haute densité, dans des environnements informatiques. Conçu avec dispositions pour intégrer le refroidissement, distribution d’énergie et de gestion des câbles, boîtiers SmartRack faire maisons idéales pour du matériel à mission critique. Place du neutre trou/cage montage Écrou pour une compatibilité garantie avec tous les équipements compatibles 310" EIA-19-E. Enceintes d’expédition entièrement assemblés pour un déploiement rapide et roulent en place sur roulettes robustes. Fentes de montage sans outil permettent une installation rapide du PDU et câble vertical aux responsables. Rails de montage réglable incluent un index de profondeur facile-vue pour éliminer les fastidieuses mesures. Légers modulaires portes et panneaux latéraux offrent un accès service sécuritaire et pratique. Onglets aboyants intégrés facilitent combinant des clôtures dans les rangées pour centre de données standards des applications aboyants. SmartRack enceintes tenir jusqu'à 3000 livres et refroidissement, câbles, distribution électrique et au suivi des caractéristiques qui empêchent les critique s réseau et les serveurs fonctionnant sans interruption. Perforé portes permis massive avant à l’arrière d’air qui dépasse les exigences du fabricant de serveurs. Enceintes sont totalement compatibles avec les configurations de centre de données monocouloirs chaud / froid-allée. Respecte toutes les exigences futures d’encl vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et les rouleaux en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’indice de th facile voir dep assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Tough texture poudre coat finition résiste aux conditions observées dans des environnements non informatiques tels que des entrepôts
  • Capacité massive de ventilation avant à l’arrière. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur
  • Profondeur interne utilisable maximale de 37 pouces/94 cm (avant vers l’arrière train)
  • Poids nominaux de 3000Lb stationnaire et 2250 lb roulant
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière dign réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux latéraux par s ide (4 panneaux au total). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Largeur axe-axe peut être réglé à 600mm ou 24" pour faire correspondre les données standard center carrelages
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles d’abord
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille
  • Respecte toutes les exigences d’enceinte vers PCI DSS (paiement Card Industry Data Secu

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 6' À 7'
Largeur totale PLUS DE 1' À 2'
Unités de bâti 42U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE