TRIPP LITE | SR42UB1032 | 037332175359
42U SmartRack Standard-profondeur armoire armoire Rack, filetée 10-32 trous de fixation avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UB1032  | 037332175359
Nº PIÈCE  565461
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SR42UB1032 abrite 3000 lb du matériel rack standard 19 pouces 42U. Son avant et arrière paires de rails verticaux ont enfilé 10-32 orifices qui sont réglables en quart de pouce par incréments de 4 à 37 pouces. Réglage est rapide et un index de profondeur facile-v iew assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps. Chaque espace de rack dans l’enceinte est numéroté pour référence.

Le SR42UB1032 propose une capacité de ventilation arrière massive avant-pour qui satisfait ou dépasse les exigences des constructeurs serveur. Ses onglets aboyants intégrés le rendent facile à combiner plusieurs boîtiers en lignes pour les applications de centre de données. Cette enceinte est également compatible avec les configurations de chaud-allée/froid-allée.

Avec son verrouillage, réversible et amovible avant et portes arrière et panneaux latéraux verrouillage, amovible, le SR42UB1032 offre une sécurité de l’équipement ultime. Les panneaux latéraux sont demi-taille pour faciliter la dépose et la réinstallation. La conception de porte arrière fractionné permet à l’enceinte pour être plac ed plus près d’un mur. Le SR42UB1032 répond à toutes les exigences envers la conformité PCI DSS.

Le panneau supérieur de la SR42UB1032 est ventilé pour aider à éliminer l’air chaud entre l’enceinte et dessiner dans l’air frais par convection. Le panneau supérieur comprend les ports pour le cheminement des câbles et rapidement démontable sans outils. Pour faciliter l’accès au câble, le SR42UB1032 est fond ouvert.

Toutes les composantes de le SR42UB1032 qui sont ancrées à la structure de l’enceinte. Points de mise à la terre filetés avant et arrière sont fournis pour le raccordement à la terre de l’installation. La fonctionnalité de portes arrière et un avant amovible attache rapide fils de terre.

Pour simplifier le déploiement, le SR42UB1032 est livré avec roulettes préinstallés qui lui permettent d’être facilement manoeuvré à l’emplacement souhaité, où il peut être fixé en ajustant les vérins préinstallés. Remarque  : les roulettes sont destinés à des ajustements de position mineure et ne sont pas conçus pour le déplacement du boîtier sur de longues distances.

Le SR42UB1032 est livré avec une garantie 5 ans. Dans le cadre de la famille SmartRack, le SR42UB1032 est compatible avec la gamme étendue de Tripp Lite d’accessoires de montage en rack, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toute exigence.

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Le dept facile voir indice h assure le placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont un rranged dans un schéma normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Manteau de poudre texturé finition de résistance difficile à environmen tal concerne notamment le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte à mis près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont re movable.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition nd peut être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Respecte toutes les exigences du boîtier vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • Compatibilité avec les flux d’air optimisation accessori

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle USAGE MIXTE
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 43 po
Largeur totale 23,63 po
Hauteur totale 78,5 po
Unités de bâti 42U
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE