TRIPP LITE | SR42UBEXP
42U SmartRack extensible profondeur Standard Server boîtier armoire Rack - panneaux latéraux non inclus

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBEXP
Nº PIÈCE  453213
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack boîtiers sont conçus pour des applications de serveur et réseau sécurisé, haute densité, dans des environnements informatiques. Conçu avec dispositions pour intégrer le refroidissement, distribution d’énergie et de gestion des câbles, boîtiers SmartRack faire maisons idéales pour du matériel à mission critique. Place du neutre trou/cage montage Écrou pour une compatibilité garantie avec tous les équipements compatibles 310" EIA-19-E. Enceintes d’expédition entièrement assemblés pour un déploiement rapide et roulent en place sur roulettes robustes. Fentes de montage sans outil permettent une installation rapide du PDU et câble vertical aux responsables. Rails de montage réglable incluent un index de profondeur facile-vue pour éliminer les fastidieuses mesures. Portes modulaires légers fournissent un accès de service sécuritaire et pratique. Onglets intégrés à g bayin facilitent combinant des clôtures dans les rangées pour centre de données standards des applications aboyants. SmartRack enceintes tenir jusqu'à 3000 lbs et de refroidissement, câbles, distribution électrique et au suivi des caractéristiques qui empêchent les serveurs critiques et netwo rk fonctionnant sans interruption. Perforé portes permis massive avant à l’arrière d’air qui dépasse les exigences du fabricant de serveurs. Enceintes sont totalement compatibles avec les configurations de centre de données monocouloirs chaud / froid-allée.

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Le dept facile voir indice h assure le placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont un rranged dans un schéma normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend le matériel de montage de 50 pièces d’uts n de cage M6 et 50 pièces de vis M6
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Design de porte ar Split réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Panneaux latéraux peut être ajoutés à une date ultérieure si nécessaire. (p/n  : SR42SIDE)
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec les accessoires d’optimisation des flux d’air ainsi que des accessoires de gestion de câble.

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 43 po
Hauteur totale 78,5 po
Largeur totale 23,63 po
Unités de bâti 42U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME