TRIPP LITE | SR42UBEXPNDNR3 | 037332166630
SmartRack 42U Standard-profondeur 4 montants prime Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBEXPNDNR3  | 037332166630
Nº PIÈCE  565466
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds 3" pré-installé roulettes (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’indice facile-vue d epth assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes une ré agencée selon une disposition industriellement compatible avec un large éventail d’accessoires de montage. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 pièces d’écrous de M6 ca ge et 50 pièces de vis M6
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 lb stationaryand 3000Lb roulement de poids.
  • Construit en hurlant onglets permettent de prime cadre ouvert grilles de façon à être solidement combinés en rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pattes robustes s’étendent pour permettre des grilles d’armature ouverte premium être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet les paniers d’armature ouverte prime à rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants qui sont ancrées à la structure de support premium cadre ouvert qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation.
  • Open-top et bas pour l’accès au câble.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de la grille d’armature ouverte de prime à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec tous les accessoires de gestion de câble.

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE