TRIPP LITE | SR42UBSD | 037332163936
Armoire 42U SmartRack faible profondeur Rack armoire avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBSD  | 037332163936
Nº PIÈCE  565472
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtier de faible profondeur est parfait pour les équipements audio/vidéo de faible profondeur, petits installe de l’équipement ou des zones de l’espace limité.
  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 27/68 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 lb tationary et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Crantage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent enclosu res pour être solidement combinés en rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être rattachées au bot

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE