TRIPP LITE | SR42UBSP1
Armoire 42U SmartRack profondeur Standard Rack armoire avec portes, panneaux latéraux & expédition de palettes de choc

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBSP1
Nº PIÈCE  372866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SR42UBSP1, 42U SmartRack boîtier livré entièrement assemblé et monté sur une palette spéciale ce renforcement supplémentaires caractéristiques matériau absorbant les chocs. Coussin protecteur de la palette de garanties l’enveloppe et les composants de précision il ns contai pendant la ré-expédition. Renforcée des palettes et les emballages réutilisables offrent la souplesse nécessaire pour configurer entièrement des boîtiers rack dans un emplacement centralisé et en toute sécurité les réexpédier vers des sites distants, réaliser des économies importantes. Liberté de configuration personnalisée de clôtures avec du matériel réseau et serveur, ainsi que des systèmes UPS, PDU, commutateurs KVM, etc.. Fentes de montage sans outil. Rails de montage réglable incluent un index de profondeur facile-vue pour éliminer les fastidieuses mesures. Légers modulaires portes et panneaux d’ide s. Contient jusqu'à 3000 lb d’équipement. Perforé portes permis massive avant à l’arrière d’air qui dépasse les exigences du fabricant de serveurs. Enceintes sont totalement compatibles avec les configurations de centre de données monocouloirs chaud / froid-allée.

Caractéristiques

  • Cette version spéciale de 42U SmartRack enceinte de Tripp Lite (SR42UB) livré monté sur une « choc palette » qui dispose de renforts supplémentaires et matériau absorbant les chocs pour chargement sûr et la ré-expédition
  • Rampes de poids lourds (inclus) permettent enceinte pour être roulé sur et hors de la palette lors de la configuration
  • Capacité  : choc-palette prend en charge jusqu'à 1 250 lb (poids enceinte SmartRack 281 lb + haut de 969/lb du matériel supplémentaire), permettant le chargement sûr et la ré-expédition
  • Puissance de l’Installation finale  : SmartRack enceinte prend en charge jusqu'à 3 000 livres de l’arrêt de l’équipement et 2 250 lbs de roulement.
  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installées résistants.
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour rapide insta llation de PDUs compatibles et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (boîtier quatre éléments de la r de pe).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6.
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière ventilation régisse. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est lockng, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Ter Centre-à-cen peuvent être définies à 600mm ou 24" pour faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Roulettes sont préinstallées et soutiennent une capacité de charge roulement de 2250 lb, ce qui permet des enceintes être pré-configurés et roulé à l’emplacement de l’installation finale. Caste

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Modèle SERVEUR
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 43 po
Hauteur totale 78,5 po
Largeur totale 23,63 po
Unités de bâti 42U
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Type AUTONOME