TRIPP LITE | SR42UBWD | 37332150639
Armoire d’enceinte de large Standard-profondeur Rack 42U SmartRack avec portes et panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBWD  | 37332150639
Nº PIÈCE  565475
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une version large de notre norme 42U SmartRack. Cette enceinte est 750mm de largeur (29,5 %") par rapport à la norme 600mm de largeur (23,6 »). Cette largeur supplémentaire permet pour les installations de matériel de haute densité. Il permet de gestion des câbles et montage PDU hors à l'ES sid du panier afin de garder ces éléments hors de la circulation d’air pour assurer la ventilation. Outre les fonctionnalités de la norme SmartRacks reporter sur ces supports larges pour permettre l’utilisation croisée des accessoires.

Caractéristiques

  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installées résistants.
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure se composent de placement rail ent sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière reduceclearance exigences de conception pour l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 volet ls). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 750mm ou 30".
  • Roulettes sont préinstallées et soutiennent une capacité de charge roulement de 2250 lb, ce qui permet des enceintes être pré-configurés et roulé à l’emplacement de l’installation finale. Roulettes sont amovibles.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière incluent dégagement rapide w ires de la terre.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place à la botto

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE