TRIPP LITE | SR42UBWDVRT | 37332175380
42U SmartRack large Standard-profondeur armoire armoire Rack avec deux SRCABLEVRT3 pré-installé, avec côtés & portes

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBWDVRT  | 37332175380
Nº PIÈCE  565477
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Comprend deux pré-installé
  • SRCABLEVRT3
  • (gestionnaire de câble vertical de 6 pi avec 3" largeur) pour aider à éliminer le stress de câble à l’intérieur de l’enceinte
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Theeasy-Voir index de profondeur assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de ng mounti sont disposés dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 s de morceau d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6.
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de 37 pouces/940 mm (avant vers l’arrière train).
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Design de porte arrière Split réduit requiremnts de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Els de pan côté sont clés identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 750mm ou 30" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • SmartRack enceinte prend en charge jusqu'à 3 000 livres de l’arrêt de l’équipement et 2 250 lbs de roulement.
  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisation

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE