TRIPP LITE | SR42UBZ4 | 037332160331
Armoire 42U SmartRack Seismic-Certified profondeur Standard Rack armoire avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UBZ4  | 037332160331
Nº PIÈCE  565478
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Bateaux entièrement assemblés pour un déploiement rapide
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des besoins de mesure de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour l’installation rapide fo compatible PDU et vertical cable gestionnaires. Emplacements de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec une grande variété d’accès i. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6.
  • Comprend 2 équerres aboyants et le matériel nécessaire pour installer
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant de boîtier pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage removablle latérales sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique à l’avant un nd arrière des portes.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur ha trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Conçu et testé pour répondre aux Telcordia GR-63-CORE Network Equipment & Building Systems (NEEF) exigences pour les environnements de tremblement de terre Seismic Zone 4.
  • Respecte toutes les exigences du boîtier vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • Compatibilité avec les accessoires d’optimisation des flux d’air ainsi que des accessoires de gestion de câble.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE