TRIPP LITE | SR42UW
Armoire 42U SmartRack blanc Standard-profondeur Rack armoire avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR42UW
Nº PIÈCE  508700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SR42UW propose une capacité de ventilation arrière massive avant-pour qui satisfait ou dépasse les exigences des constructeurs serveur. Ses onglets aboyants intégrés le rendent facile à combiner plusieurs boîtiers en lignes pour les applications de centre de données. Cette enceinte est également compatible avec les configurations de chaud-allée/froid-allée.

Le SR42UW abrite 3000 lb du matériel standard rack 19 pouces 42U. Son avant et arrière paires de rails verticaux ont des trous carrés qui sont réglables par paliers de quart de pouce de 4 à 37 pouces. Réglage est rapide et un index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps. Chaque espace de rack dans l’enceinte est numéroté pour référence.

Deux des rails montage vertical réglable d’appui sans outil bouton 0U montage de jusqu'à quatre PDUs compatibles et gestionnaires de câbles. Cette fonctionnalité facilite l’itinéraire câblage pour rack d’équipement et réduit l’encombrement du cordon.

Avec son verrouillage, réversible et amovible avant et portes arrière et panneaux latéraux verrouillage, amovible, le SR42UW offre une sécurité de l’équipement ultime. Les panneaux latéraux sont demi-taille pour faciliter la dépose et la réinstallation. La conception de porte arrière fractionné permet à l’enceinte être placé plus près d’un mur. Le SR42UW répond à toutes les exigences envers la conformité PCI DSS.

Le panneau supérieur de la SR42UW est ventilé pour aider à éliminer l’air chaud entre l’enceinte et dessiner dans l’air frais par convection. Le panneau supérieur comprend les ports pour le cheminement des câbles et rapidement démontable sans outils. Pour faciliter l’accès au câble, le SR42UW est fond ouvert.

Toutes les composantes de le SR42UW qui sont ancrées à la structure de l’enceinte. Points de mise à la terre filetés avant et arrière sont fournis pour le raccordement à la terre de l’installation. La fonctionnalité de portes arrière et un avant amovible attache rapide fils de terre.

Pour simplifier le déploiement, le SR42UW est livré avec roulettes préinstallés qui lui permettent d’être facilement manoeuvré à l’emplacement souhaité, où il peut être fixé en ajustant les vérins préinstallés. Remarque  : les roulettes sont destinés à des ajustements de position mineure et ne sont pas conçus pour le déplacement du boîtier sur de longues distances.

Le SR42UW est livré avec une garantie de 5 ans. Dans le cadre de la famille SmartRack, le SR42UW est compatible avec la gamme étendue de Tripp Lite d’accessoires de montage en rack, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toute exigence.

Caractéristiques

  • La version blanche de notre boîtier en rack 42U standard offre une visibilité plus facile du matériel installé
  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Capacité de ventilation arrière avant massive. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « alf taille » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner correctement j’ai n lignes. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de la pièce jointe sur

Description des spécifications

Installé à profondeur maximale rack de tout le système (pouces)  : 37
Installé à profondeur maximale rack de tout le système (cm)  : 94
Installé la profondeur minimale rack de tout le système (pouces)  : 4
Installé à hauteur de l’espace de rack total tout le système (espaces de rack)  : 42U
Poids (lb)  : 336
Poids (kg)  : 152
Dimensions à l’expédition (DRC/po)  : 85 x 26 x 45
Dimensions d’expédition (DRC/cm)  : 215,9 x 66,04 x 114,3
Unité de poids (lbs)  : 286
Poids unitaire (kg)  : 130
Dimensions de l’appareil (cm)  : 199,39 x 60,02 x 109,22
Dimensions de l’appareil (en)  : DIMENSIONS extérieures  : 78,5 x 23,63 x 43 (DRC)
Couleur  : blanc
Capacité - stationnaire (lbs) Poids  : 3000
Capacité - rouler (lbs) Poids  : 2250
Unités par palette  : 1
Poids transportable - stationnaire (kg)  : 1 360,8
Poids transportable - rouler (kg)  : 1020,6

Spécifications  :

Couleur BLANC
Modèle SERVEUR
Matériel ACIER
Profondeur totale 43 po
Largeur totale 23,63 po
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 42U
Compartiments multiples NON
Type AUTONOME
Cote NEMA NON
Hauteur totale 78,5 po
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE