TRIPP LITE | SR42UWSP1 | 037332175717
Armoire 42U SmartRack blanc Standard-profondeur Rack armoire avec portes, panneaux latéraux & emballage de palettes de choc

Nº PIÈCE FAB.  SR42UWSP1  | 037332175717
Nº PIÈCE  565481
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cette version spéciale de navires de Tripp Lite 42U SmartRack enceinte (SR42UW) monté sur une palette « choc » ce renforcement supplémentaires caractéristiques matériau absorbant les chocs pour la sécurité du chargement et la ré-expédition
  • Rampes de poids lourds (inclus) permettent enceinte pour être roulé sur et hors de la palette lors de la configuration
  • Capacité  : choc-palette prend en charge jusqu'à 1 250 lb (poids enceinte SmartRack 281 lb + haut de 969/lb du matériel supplémentaire), permettant le chargement sûr et la ré-expédition
  • Puissance de l’Installation finale  : SmartRack enceinte prend en charge jusqu'à 3 000 livres de l’arrêt de l’équipement et 2 250 lbs de roulement.
  • La version blanche de notre boîtier en rack 42U standard offre une visibilité plus facile du matériel installé
  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps-co nsuming.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un ety vari large d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6.
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Panneaux latéraux amovibles Lockig est « demi taille » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent d’ures enclos à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE